Motion
08B917
RUEDA DE RECTIFICADO HP 9 X 1/8" RUEDAS 5/8"-11 HP PK10
Artículo MI #05731491
No. Fabricante 08B917
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE RECTIFICADO HP 9 X 1/8" RUEDAS 5/8"-11 HP PK10
Artículo MI #05731491
No. Fabricante 08B917
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. -11
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    1.32 lb
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de esmerilado y corte
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-24-COMBO
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    08B917
  • Número de Upc del fabricante
    662980056066
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980056066
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE 08B917 9X1/8 5/8-11 HP
  • Corte rápido y libre; mantenga su filo de corte más tiempo que el comparado; para su uso en: fundición, acero; limpieza; moldeado;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"