Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso4.6 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Grosor de la rueda3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-24-FC
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante10B183
- Número de Upc del fabricante662980147542
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980147542
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Especialmente formulado para cortar todo tipo de aceros inoxidables y aleados
- Corte rápido y frío con menos rebabas y decoloración
- Para uso en acero inoxidable y acero.