Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.13 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor3/64 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte de alto rendimiento
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveDisco de corte para acero inoxidable
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-60-SS-ZIP
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980546123
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980546123
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Garantiza que no contamina el acero inoxidable sin Fe-S-CL; Corta en frío; Corta más rápido; Corta más libre; La rueda de corte ZIP Stainless no contiene hierro, azufre ni cloro, lo que garantiza que no contamina el acero inoxidable ni otros aceros aleados con níquel. Estas ruedas de corte extrafinas están diseñadas para cortar rápido y frío, a la vez que proporcionan un acabado sin rebabas, lo que hace que este sea uno de los mejores productos de la familia de productos ZIP.