Motion
11L408
RUEDA DE TRONZADO ZIP ℮ 4" X 1/32" X 3/8" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #05731599
No. Fabricante 11L408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE TRONZADO ZIP ℮ 4" X 1/32" X 3/8" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #05731599
No. Fabricante 11L408
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, muesca, moldeado
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de esmerilado de corte
  • Para usar con
    Amoladora de troqueles
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980560907
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980560907
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
11L408 4X1/32X3/8 CÓDIGO POSTAL TIPO 27
  • Excelente para rectificar acero y acero inoxidable; excelente vida útil de la rueda; rápida eliminación del material; rectificado suave; las ruedas ZIP son perfectas para cortar y rectificar en ejes rectos y rectificadores de matrices. Está hecho de materiales especiales que se mantendrán fríos, prolongando la vida útil de la rueda sin contaminar el acero inoxidable. Para aplicaciones de dentado, se recomienda utilizar =1/8". Para aplicaciones de rectificado, se recomienda =1/4".

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good