Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.750 pulg.
- Altura10.500 pulg.
- Ancho10.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos dispensadores de tejidos SofPull® dan un nuevo giro inteligente al tejido de baño: dispensación individual. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. SofPull Tissue cumple con las pautas de la EPA para fibra postconsumo. (Cumple o supera las pautas de adquisición integrales de la EPA) y está certificado por EcoLogo(M). El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. Esta cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. Este dispensador se adapta a su puesto con configuraciones individuales, lado a lado o apiladas. Los dispensadores de tejidos SofPull ayudan a reducir los costes y los residuos, a la vez que mejoran la higiene... todo con solo una pasada. *El dispensador cumple con todos los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con boquilla ADA #56504 #56505
- Acabado de color del dispensadorAzul salpicadura
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo1
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#19500, GP#19510
- Tipo de rollo de papel higiénicoTirador central