Motion
56507
Dispensador de papel higiénico SofPull®: rollo, tracción central, montado en la pared, blanco translúcido, capacidad de 1 rollo, 10.500 in de alto, 10.500 in de ancho, 6.750 in de profundidad
Artículo MI #05733849
No. Fabricante 56507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico SofPull®: rollo, tracción central, montado en la pared, blanco translúcido, capacidad de 1 rollo, 10.500 in de alto, 10.500 in de ancho, 6.750 in de profundidad
Artículo MI #05733849
No. Fabricante 56507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.750 pulg.
  • Altura
    10.500 pulg.
  • Ancho
    10.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los dispensadores de tejidos SofPull® dan un nuevo giro inteligente al tejido de baño: dispensación individual. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. SofPull Tissue cumple con las pautas de la EPA para fibra postconsumo. (Cumple o supera las pautas de adquisición integrales de la EPA) y está certificado por EcoLogo(M). El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. Esta cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. Este dispensador se adapta a su puesto con configuraciones individuales, lado a lado o apiladas. Los dispensadores de tejidos SofPull ayudan a reducir los costes y los residuos, a la vez que mejoran la higiene... todo con solo una pasada. *El dispensador cumple con todos los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con boquilla ADA n.o 56510
  • Acabado de color del dispensador
    Blanco translúcido
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Capacidad del rodillo
    1
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Para usar con
    GP#19500, GP#19510
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Tirador central

Descripción general

Descripción del fabricante
56507 PAÑUELOS DE PAPEL DESPRENDIDOS DEPULL REGULAR, TRANS