Motion
56515
Dispensador de papel higiénico SofPull® - Rollo, Mini Center Pull, Montaje en pared, Blanco, Capacidad de 1 rollo, 9.000 pulg. de alto, 8.750 pulg. de ancho, 7.000 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733854
No. Fabricante 56515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico SofPull® - Rollo, Mini Center Pull, Montaje en pared, Blanco, Capacidad de 1 rollo, 9.000 pulg. de alto, 8.750 pulg. de ancho, 7.000 pulg. de profundidad
Artículo MI #05733854
No. Fabricante 56515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.000 pulg.
  • Altura
    9.000 pulg.
  • Ancho
    8.750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este dispensador mantiene las mismas cualidades que el dispensador de pañuelos de papel clásico SofPull® con un tamaño más pequeño. El dispensador cuenta con dispensación individual con las mismas dimensiones que el tejido SofPull® original. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. El tejido SofPull® cumple las directrices de la EPA para la fibra postconsumo. (Cumple o supera las directrices integrales de adquisición de la EPA) y está certificado por EcoLogo®. El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. La cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. *El dispensador cumple con los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con cubierta compatible con ADA n.o 56521
  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Página de producto del fabricante
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Capacidad del rodillo
    1
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Para usar con
    GP#19516
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Tirador central mini

Descripción general

Descripción del fabricante
56515 DISPN TISÚ SOFPULL MINI, BLANCO