Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.900
- Altura13.250 pulg.
- Ancho11.750
Detalles
- Detalles adicionalesel sistema de dispensación de papel higiénico sin núcleo vertical Compact Quad® de cuatro rollos en acero inoxidable tiene capacidad para hasta 6,000 2-ply o 12,000 1-ply láminas mientras mantiene su aspecto profesional. Los rodillos están orientados hacia adelante para minimizar las tabulaciones y vienen con un sistema de avance de rodillos confiable para un servicio extendido y una mayor satisfacción de los clientes.
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje vertical en pared
- Capacidad del rodillo4
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo