Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.500 pulg.
- Altura13.500 pulg.
- Ancho6.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNuestro atractivo dispensador vertical de papel tisú de baño sin núcleo de doble rollo compacto proporciona hasta seis veces más capacidad que los rollos estándar de 2 capas individuales, a la vez que mantiene su aspecto profesional. Este dispensador ofrece 3000 hojas de papel tisú de 2 capas de calidad para un servicio continuo y una mayor satisfacción de los clientes. La función desplegable automática proporciona a los usuarios un servicio continuo y Lifetime Satisfaction ofrece tranquilidad.
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo