Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.750 pulg.
- Altura7.120 pulg.
- Ancho10.120 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAtractivo sistema compacto de dispensación de papel tisú de baño sin núcleo, doble rollo, lado a lado, que proporciona hasta seis veces más capacidad que los rollos estándar de 2 capas, a la vez que mantiene su aspecto profesional. Este dispensador ofrece 3000 hojas de papel tisú de 2 capas de calidad o 6000 hojas de 1 capa para un servicio continuo y una mayor satisfacción de los clientes. Con una paleta de transferencia para evitar el acceso a un nuevo rollo antes de que el rollo actual se agote por completo, este dispensador ofrece una de las soluciones más rentables para la dispensación de papel higiénico de alta capacidad.
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#19371, GP#19372, GP#1937300, GP#19374, GP#19375, GP#19376, GP#19378
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo