Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2.500 pulg.
- Altura11.750 pulg.
- Ancho16.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNuestra solución de sistema dispensador de fundas de asiento Safe T Gard ofrece fundas de asiento blancas y limpias para una mayor protección contra los gérmenes a un costo económico. Nuestras fundas de asiento de calidad proporcionan una alternativa de bajo coste a las fundas de asiento improvisadas desperdiciadas, compuestas de papel tisú y/o toallas costosas preparadas por los clientes cuando no se proporcionan fundas de asiento reales. Además, reducen los costes de mano de obra y mantenimiento asociados con los atascos del sistema y la basura del baño. Ofrece a tus clientes la protección y comodidad de las fundas de asiento sanitarias fáciles de dispensar con estos dispensadores de plástico duraderos.
- Capacidad del dispensador250
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Para usar conGP#47046, GP#47052
- UPC_NO073310577487