Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad16.875 pulg.
- Altura14.125 pulg.
- Ancho6.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste dispensador de pañuelos de baño VISTA 9" jumbo duradero y de alta capacidad tiene capacidad para un rollo de hasta 10.625" de diámetro más un rollo de hoja de 5" de diámetro, el equivalente a 6.7 rollos de pañuelos de papel estándar de 2 capas. Nuestra función de rollo de punta reduce los residuos al restringir el acceso al segundo rollo (de punta) antes de que el rollo principal se agote por completo. Nuestro mandril Easy Turn patentado ofrece una dispensación suave sin tabulación. Un atractivo color transparente complementa cualquier decoración. Este diseño cubierto con cierre de llave protege contra los desechos y el robo, al tiempo que hace que los rollos de recarga sean rápidos y fáciles.
- Acabado de color del dispensadorHumo translúcido
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#12798, GP#13718, GP#13728
- Tipo de rollo de papel higiénicoJumbo con núcleo