Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10.375 pulg.
- Altura11.469 pulg.
- Ancho10.875 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl atractivo e innovador sistema de toallas de tracción central SofPull® es una opción inteligente para instalaciones de alto tráfico que exigen mayor capacidad y un valor excepcional sin sacrificar el estilo. Este dispensador autoenhebrable y fácil de cargar puede contener hasta 560 toallas de tracción central para ampliar los intervalos de servicio y mejorar la satisfacción. La dispensación individual sin contacto reduce los residuos y minimiza el riesgo de contaminación cruzada
- Capacidad del dispensador560
- Acabado de color del dispensadorBlanco translúcido
- Tipo de dispensadorDispensador de tracción central
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific SofPull®
- Para usar con el modeloGP#28143
- Página de producto del fabricante
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelManual
- Estilo de plegado de toalla de papelRollo de tracción central