Especificaciones
Dimensiones
- TamañoVerde - S/M in-oz
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésPoliéster
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroTecnología de relleno transpirable de núcleo abierto
- Hebilla con correa para el hombroLeva
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Construcción elásticaVerdadero
- UPC_NO612230198176
Descripción general
- La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedadHasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado; el diseño ergonómico contorneado del acolchado minimiza el contacto alrededor del cuello del trabajador, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación; la cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad