Motion
2555X
Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763539
No. Fabricante 2555X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763539
No. Fabricante 2555X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    250.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico en boquillas de presión de grados 0, 15, 25 y 40 y boquillas de presión de grados y boquilla de jabón-boquilla totalmente cerrada con motor refrigerado por ventilador-bastidor recubierto de polvo~la unidad debe estar horizontal cuando se opera
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    5.5 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    2500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos con carro de tubo de metal X
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
2555X LAVADORA A PRESIÓN ELÉCTRICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good