Motion
1500WM

CAM SPRAY
1500WM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 1500 psi, potencia nominal de 3 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763543
No. Fabricante 1500WM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1500WM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 1500 psi, potencia nominal de 3 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763543
No. Fabricante 1500WM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor con revestimiento en polvo con bomba de émbolo triple de bastidor con varilla/manguera con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en bomba-inyección química doble con pistola de disparo de mangueras de alimentación de 10'-boquillas intercambiables de varilla de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-boquilla de presión de 50'-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-cable de alimentación de 35' con GFCI
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    3 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    3 CV
  • Presión nominal
    1500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos de montaje en pared
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1500WM MONTAJE DE PARED ELÉCTRICA ARANDELA DE PRESIÓN