Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCarro de marco de tubo con revestimiento de polvo y cremallera para manguera/manguera-neumáticos de 10"-Bomba de émbolo triple de 3 galones con émbolos de cerámica y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable-pistola de disparo por inyección química-varilla de 2 piezas-patrón de pulverización multirregulado de 0-60 grados con Hi-Low para inyección química-bomba de inyección química descendente-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-manguera de presión de 50'-cable eléctrico de 35' con ICFT
- Amperaje20 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal3 CV
- Presión nominal1500 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos con carro de tubo de metal X
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría