Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso240.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCarro de marco de tubo con revestimiento de polvo y cremallera para manguera/manguera-neumáticos de 10"-bomba de émbolo de 3 galones con émbolos de cerámica y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en pistola de inyección química de presión ajustable por bomba-boquillas intercambiables por manguera de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50'-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-cable de alimentación de 35' con GFCI
- Amperaje34 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal7.5 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos con carro de tubo de metal X
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría