Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMarco metálico con revestimiento en polvo con manguera y soporte de la varilla-bomba de émbolo triple-válvula de alivio térmico mecánica en la bomba-presión ajustable-inyección química doble con válvula de control para permitirle elegir el producto químico y variar la velocidad de inyección-pistola disparadora-boquillas intercambiables de la varilla de 2 piezas en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-motor totalmente cerrado enfriado por ventilador-carro de manguera de presión de 50' con capacidad para 2 contenedores de cable de alimentación de productos químicos-35' con ICFT
- Amperaje25 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal5 CV
- Presión nominal2000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos con carro MX
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría