Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso250.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 dgree ajustables por presión-química de inyección-disparador de pistola-boquilla de alta resistencia-boquilla intercambiable en boquillas de presión de dgree y boquilla de jabón-boquilla totalmente cerrada de motor refrigerado por ventilador-unidad de armazón recubierta de polvo tiene que ser horizontal cuando se opera
- Amperaje40 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal5 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal10 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos con carro de tubo de metal X
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría