Motion
2040EWM

CAM SPRAY
2040EWM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 5 hp, amperaje de 26 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763600
No. Fabricante 2040EWM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
2040EWM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 5 hp, amperaje de 26 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763600
No. Fabricante 2040EWM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola con gatillo de inyección química-caucho de 36"~boquillas intercambiables en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50'-bastidor totalmente cerrado refrigerado por ventilador con revestimiento de pólvora y soporte para mangueras
  • Amperaje
    26 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    5 CV
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos económicos para montaje en pared
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
2040EWM ELEC. LAVADORA A PRESIÓN DE MONTAJE EN PARED