Especificaciones
Dimensiones
- Peso80 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit27 galones (EE. UU.)
- ColorBlanco
- Material del contenedorPoliuretano
- Líquidos absorbidosÁcidos, bases, desconocidos
- Incluye5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)
Descripción general
- Cumplir con los registros del plan de derrames, evite multas y esté listo para responder con el kit n.o 1 para derrames químicos El contenedor del tambor de sobreembalaje está clasificado por la ONU para enviar residuos después de la limpieza de derrames Las ruedas de olefina de 6" hacen que el kit de derrames sea muy móvil para una respuesta rápida en cualquier lugar de su instalación El levantamiento, las cestas preenvasadas aceleran el acceso y protegen el contenido de los calcetines UV PIG HazMat para que no se esparzan los derrames; Las almohadillas y almohadas PIG HazMat se absorben rápidamente Los absorbentes PIG HazMat están especialmente tratados para ofrecer un rendimiento insuperable con corrosivos concentrados, como el ácido sulfúrico al 98 % y el sobreenvasado de hidróxido de sodio al 30 % tiene clasificación X en los grupos de embalaje I, II y III para el envío de residuos de limpieza de derrames por tierra, mar o tren Ligero, el recipiente de polietileno resiste los productos químicos y mantiene el contenido limpio y seco A prueba de fugas, tapa enrollable con muescas para facilitar la extracción o el ajuste con una inscripción de 2x4 o poste "Kit de derrames" en negrita para una identificación rápida Los bordes moldeados en el recipiente hacen que el kit sea fácil de mover con la carretilla elevadora Los sellos a prueba de manipulaciones ayudan a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames Nota: Los kits de derrames PIG Protecti Only para sobreembalajes incluyen absorbentes PIG HazMat que manejan los corrosivos altamente concentrados mejor que cualquier otro absorbente del mercado Para obtener información sobre los kits de derrames personalizados, sólo llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.