Motion
5473-98
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 57 gpm, cabezal de 62 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05811785
No. Fabricante 5473-98
Price$890.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 57 gpm, cabezal de 62 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg.
Artículo MI #05811785
No. Fabricante 5473-98
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
Su precio$890.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    7.8 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    Puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    62 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    13.2 pulg.

Details

  • Comprobar el material del asiento
    Cerámica de carbono Viton
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 3/4 pulg.
  • Adjunto
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3/4 CV
  • Presión máxima
    27 psi
  • Caudal máximo
    57 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
5473-98 BOMBA CENTRÍFUGA
  • Bomba de pedestal de circulación, refuerzo, lavado, transferencia de líquidos y deshidratación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo