Motion
PPA90-58B65-04NXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-04NXXX

Actuador PPA - Montaje en muñón, tensión de entrada de 90 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #05815136
No. Fabricante PPA90-58B65-04NXXX
Precio1,689.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-04NXXX

Actuador PPA - Montaje en muñón, tensión de entrada de 90 V CC, longitud de carrera de 4 in
Artículo MI #05815136
No. Fabricante PPA90-58B65-04NXXX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,689.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Actuador resistente y versátil para trabajos pesados. Sistema de accionamiento de tornillo de bola altamente eficiente. Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de carrera. Motor con interruptor térmico. Sin mantenimiento.
  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lbf
  • Clasificación Ip del entorno
    IP45
  • Voltaje de entrada
    90 V CC
  • Interruptores de límite
    opcional
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Muñón
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.17 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.17 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA90-58B65-04NXXX ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
  • Freno de sujeción integral