Motion
J475-16X1-8-TT

PROTO TOOLS
J475-16X1-8-TT

Punzón de pasador: 1/8 pulg. de diámetro de punta, 5-3/16 pulg. de longitud total, material de acero
Artículo MI #05817980
No. Fabricante J475-16X1-8-TT
Precio46.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J475-16X1-8-TT

Punzón de pasador: 1/8 pulg. de diámetro de punta, 5-3/16 pulg. de longitud total, material de acero
Artículo MI #05817980
No. Fabricante J475-16X1-8-TT

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/16 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
J475-16X1-8-TT PASADOR DE 1/8" LISTO PARA JUNTAS
  • El diseño de dos piezas permite que la punta sea dura para mayor durabilidad y, al mismo tiempo, permite que se produzca recta para ayudar a evitar la unión
  • Cono inverso para ayudar a evitar la unión
  • Fabricado con acero S2 y tratado especialmente con calor para mayor resistencia y durabilidad
  • Extremo parabólico modificado que ayuda a reducir el desconchado y la formación de virutas
  • Acabado de óxido negro para ayudar a prevenir la corrosión por óxido; prolonga la vida de la herramienta y el rendimiento
  • 1/8-inch Ancho de la boquilla
  • 5/16-inch Ancho del mango
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"