Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.4975 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesA base de hierro;Sinterizado;Impregnado con sintético de presión extrema AM3-SPD;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado de autolubricación;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Conduce electricidad
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloHierro sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSOA744-04 Producto sinterizado de hierro con funda Super Oilite impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.01 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialProducto sinterizado a base de hierro
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.752 in-0.753 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSuper Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.