Motion
577101
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/2 hp, 120 V, 3450 rpm
Artículo MI #05848379
No. Fabricante 577101
Precio373.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de banco - Diámetro de rueda 6 pulg., 1/2 hp, 120 V, 3450 rpm
Artículo MI #05848379
No. Fabricante 577101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio373.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    6 pulg.
  • Ancho de rueda de esmerilado
    3/4 pulg.
  • Altura total
    10-1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    8-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas prelubricados totalmente cerrados. Los soportes de goma evitan el movimiento. Protección contra chispas de ajuste rápido de una pieza. Protectores de las ruedas de hierro fundido y ventilaciones contra el polvo. Listado por UL.
  • Amperaje
    6 A
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Incluye
    Protectores de ruedas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Fase
    1
  • Velocidad
    3450 rpm
  • UPC_NO
    662755105500
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
577101 JBG-6A 6 AMOLADORA DE BANCO DE TALLER
  • Rodamientos de bolas prelubricados totalmente cerrados
  • Interruptor de palanca con protección para servicio pesado en 8 pulg. y 10 pulg.
  • Los soportes de goma evitan el movimiento
  • Estándar con protectores de las ruedas de hierro fundido y ventilaciones de polvo, protectores de chispas de ajuste rápido de una pieza, protectores oculares grandes con ajuste rápido, reposaherramientas ajustables, ruedas de rectificado vitrificadas finas y gruesas
  • Listado por UL
  • Garantía de servicio completo de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"