Motion
97958 ESPUMA FAST 74 PULVERIZACIÓN ADH BAJA COV <lt/>25% NARANJA, PESO NETO 19.0 OZ

3M
97958 FOAM FAST 74 SPRAY ADH LOW VOC <lt/>25% ORANGE, NET WT 19.0 OZ

3M™ Adhesivo de pulverización rápida en espuma 74 CA, bajo contenido en COV <lt/>25 %, naranja, lata de 24 oz líquidas (peso neto de 19.0 oz), 12/caja
Artículo MI #05869682
No. Fabricante 97958 FOAM FAST 74 SPRAY ADH LOW VOC <lt/>25% ORANGE, NET WT 19.0 OZ
Precio48.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97958 FOAM FAST 74 SPRAY ADH LOW VOC <lt/>25% ORANGE, NET WT 19.0 OZ

3M™ Adhesivo de pulverización rápida en espuma 74 CA, bajo contenido en COV <lt/>25 %, naranja, lata de 24 oz líquidas (peso neto de 19.0 oz), 12/caja
Artículo MI #05869682
No. Fabricante 97958 FOAM FAST 74 SPRAY ADH LOW VOC <lt/>25% ORANGE, NET WT 19.0 OZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    19.00 oz

Detalles

  • Aplicación
    Conjunto de laminación de superficie grande
  • Color
    Naranja
  • Tiempo de fijación
    15 s a 30 min.
  • Número de Upc del fabricante
    00051111979587
  • Compensación de material
    Corcho, tela, espuma, plástico
  • Sustrato
    Espuma flexible y rígida, espuma de tapicería, plásticos (látex, uretano), tela, fieltro, corcho
  • Tipo
    Poco COV multiuso
  • UPC_NO
    00051111979587

Descripción general

Descripción del fabricante
97958 ESPUMA RÁPIDA 74 SPRAY ADH BAJA VOC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cumple con CARB* y SCAQMD, con certificación GREENGUARD®, ayuda a contribuir a los créditos LEED®
  • Diseñado específicamente para espumas y tejidos
  • Ofrece una tachuela rápida y agresiva para el montaje rápido de enlaces de alto estrés
  • Proporciona resistencia industrial y profesional para aplicaciones exigentes
  • El patrón de rociado de encaje de ancho ajustable está optimizado para unir espuma de látex o uretano flexible
  • Permite un tiempo de unión de 15 segundos a 30 minutos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"