Motion
94650 CINTA DE TELA DE VIDRIO 361 ESTUCHE BLANCO PEQUEÑO, 2 PULG. X 60 YARDAS 7.5 MIL

3M
94650 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE MINI CASE, 2 IN X 60 YD 7.5 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 361, blanca, 2 pulg. x 60 yardas, 6.4 mil, 6 rollos/caja, miniestuche
Artículo MI #05869697
No. Fabricante 94650 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE MINI CASE, 2 IN X 60 YD 7.5 MIL
Precio487.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94650 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE MINI CASE, 2 IN X 60 YD 7.5 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 361, blanca, 2 pulg. x 60 yardas, 6.4 mil, 6 rollos/caja, miniestuche
Artículo MI #05869697
No. Fabricante 94650 GLASS CLOTH TAPE 361 WHITE MINI CASE, 2 IN X 60 YD 7.5 MIL
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
Precio487.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051138946500
  • UPC_NO
    00051138946500

Descripción general

Descripción del fabricante
94650 CINTA DE TELA DE VIDRIO 361 BLANCO MINI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El fuerte soporte resistente a la abrasión proporciona resistencia para aplicaciones de agrupamiento, arnés y protección que requieren una alta resistencia a la tracción
  • El adhesivo de silicona proporciona un buen poder de retención y una eliminación limpia en una amplia gama de temperaturas
  • Soporta temperaturas de -65°F/-54°C a 450°F/232°C y temperaturas intermitentes de hasta 550°F/288°C o más, dependiendo del tipo y la duración de la fuente de calor
  • Se puede certificar que cumple con la especificación F.A.R. 25.853, resistente a las llamas
  • Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras de alta temperatura