Motion
64767 CINTA DE ENMASCARAMIENTO VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 401+, 24 MM X 55 M

3M
64767 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 MM X 55 M

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 24 mm de ancho, verde
Artículo MI #05869705
No. Fabricante 64767 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 MM X 55 M
Precio15.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64767 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 MM X 55 M

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 24 mm de ancho, verde
Artículo MI #05869705
No. Fabricante 64767 HIGH PERFORMANCE GREEN MASKING TAPE 401+, 24 MM X 55 M
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
Su precio$15.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.47 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Pintura y pintura - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647673
  • UPC_NO
    00051115647673

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁSCARA VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 64767
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Withstands surface temperatures up to 250 degrees F/ 121 degrees C for 30 minutes in paint bake operations