Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño10 mm
- Grosor de la cabeza1/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño10 mm
- En general Longitud6-1/4 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoJuego de llaves combinadas de trinquete
- UPC_NO662679114664
Descripción general
- El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso.
- El extremo de la caja de 12 puntos es compatible con los sujetadores de 4, 6 y 12 puntos.
- La llave se alinea automáticamente con el dispositivo de fijación.
- El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar.
- El extremo de la caja está avellanado para facilitar la aplicación al dispositivo de fijación.
- El offset angular 15° ayuda a mantener el mango libre de obstrucciones.
- Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto.
- El mecanismo de trinquete de 72 dientes gira rápidamente con solo 5 grados de balanceo.
- La palanca del interruptor de cromo-vanadio permite cambios fáciles en la dirección de giro, lo que ayuda a mejorar la velocidad.
- Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus.