Motion
QFB-1650 FRENO 4.500 NSB

NEXEN GROUP
QFB-1650 BRAKE 4.500 NSB

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/2 NPT , máx. 1500 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #05885554
No. Fabricante QFB-1650 BRAKE 4.500 NSB
Precio28,544.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
QFB-1650 BRAKE 4.500 NSB

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/2 NPT , máx. 1500 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de alto coeficiente
Artículo MI #05885554
No. Fabricante QFB-1650 BRAKE 4.500 NSB
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
Precio28,544.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro total
    21.25 pulg.
  • Longitud total
    10.59 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    No diseñado para montaje vertical, consulte Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    10341 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    7.100 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    57.700 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    454 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    1740000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    408.00 CV
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    822526
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    10.70 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Par de freno estático máx.
    54400 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    70 psi
  • Modelo
    QFB-1650
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Inercia del eje
    3542.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284315623

Descripción general

Descripción del fabricante
964272 QFB-1650 FRENO 4.500 ORIFICIO,NSB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"