Motion
305693
Macho de roscar manual - Serie HTGP, Tamaño de rosca 3/8 - 16 , 4 canales, UNC Thread Standard, Dirección a la derecha, Acero de alta velocidad, Material HSS, Acabado brillante
Artículo MI #05889300
No. Fabricante 305693
Precio13.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Serie HTGP, Tamaño de rosca 3/8 - 16 , 4 canales, UNC Thread Standard, Dirección a la derecha, Acero de alta velocidad, Material HSS, Acabado brillante
Artículo MI #05889300
No. Fabricante 305693
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
Su precio$13.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.9400 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3810 pulg.
  • Longitud de la tabla
    2.9400 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2.0000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 - 16

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    HTGP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
305693 3/8-16 TERRAJA DE CONO