Motion
4X12.5 ESCAPE HÚMEDO MARINO 100D

GATES RUBBER CO
4X12.5 MARINE WET EXHAUST 100D

Manguera industrial 100D de escape húmedo Marine Master tope - 4 pulg. de diámetro interior, 6.9 de presión de trabajo, tipo de manguera marina y de motor, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 13 pies de longitud
Artículo MI #05896116
No. Fabricante 4X12.5 MARINE WET EXHAUST 100D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X12.5 MARINE WET EXHAUST 100D

Manguera industrial 100D de escape húmedo Marine Master tope - 4 pulg. de diámetro interior, 6.9 de presión de trabajo, tipo de manguera marina y de motor, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 13 pies de longitud
Artículo MI #05896116
No. Fabricante 4X12.5 MARINE WET EXHAUST 100D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Tejido reforzado de alta resistencia. Diseñado para su uso cuando no se requiere soporte de alambre. Cumple con los requisitos de agua marina y mangueras de escape húmedas. Se puede utilizar para circulación de agua del motor, líneas de descarga, intercambiadores de calor y conexiones de escape directas húmedas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075192916
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Estándares cumplidos
    SAE J2006 R1
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075192916
  • Presión de trabajo
    6.9

Descripción general

Descripción del fabricante
4 ESCAPE HÚMEDO MAESTRO MARINO 100D
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
Los clientes también compraron