Motion
PAK940
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 16000 lb, capacidad de depósito de 535 gal, dimensiones: 61-5/8 x 124-1/2 x 22 in
Artículo MI #05902756
No. Fabricante PAK940
Price$4,452.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 16000 lb, capacidad de depósito de 535 gal, dimensiones: 61-5/8 x 124-1/2 x 22 in
Artículo MI #05902756
No. Fabricante PAK940
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
Su precio$4,452.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    61-5/8 x 124-1/2 x 22 pulg.

Details

  • Capacidad de carga
    16000 lb
  • Material
    Polietileno
  • Número de tambores
    2 IBC
  • Capacidad del cárter
    535 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK940-WD CANTIDADES DE DERRAMES DE POLIIBC DOBLE
  • Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de IBC, este diseño innovador transfiere el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad
  • Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener limpias las áreas de almacenamiento
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • Rejilla texturizada para una variedad de tamaños de IBC; se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • Perfil bajo para facilitar el acceso y la dispensación desde los tanques IBC
  • La entrada bidireccional de la carretilla elevadora permite el movimiento desde cualquier dirección cuando no está cargada
  • El diseño en paralelo le permite almacenar dos tanques IBC en una unidad (8,000-lb. UDL por lado); evita el mayor coste de comprar dos unidades individuales
  • Los estantes fijados a cada lado hacen que sea más ordenado y fácil de dispensar en cubos de 5 galones o contenedores más pequeños
  • Los minisupones se envían al sumidero principal para drenar las gotas

You May Also Like

Los clientes también compraron