Motion
66623395032

NORTON ABRASIVES
66623395032

Disco de fibra de neón - 7 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 60 , color negro
Artículo MI #05934967
No. Fabricante 66623395032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623395032

Disco de fibra de neón - 7 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 60 , color negro
Artículo MI #05934967
No. Fabricante 66623395032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
66623395032 F726 7X7/8 60G DISCO
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
  • Fabricado en EE. UU.
  • Medio/60 grano para mezcla y desbarbado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron