Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- Peso0.45
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Deporte/Recreación
- Tipo de cierreVelcro®
- ColorNegro, camuflaje
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaDurafibre de Ø con D3O®
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma de microfibra Durafibre de gran peso con D3O® parches acolchados de espuma aerodinámica para mayor protección
- La espalda de Spandex proporciona una memoria que se adapta a la forma
- La yema del dedo y el pulgar impresos en poliuretano son compatibles con dispositivos de pantalla táctil
- Caucho de alta resistencia en el dorso de la mano y los dedos que proporciona protección contra impactos
- Muñeca de neopreno ajustada con cierre seguro de Velcro®