Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad7.6000 pulg.
- Peso13.60 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialABS, polímero, polipropileno, acero inoxidable
- TipoEstuche protector de mano
- UPC_NO019428037147
Descripción general
- Tamaño máximo de equipaje de mano de la aerolínea*
- Mango de extensión retráctil
- Ruedas de poliuretano resistentes con rodamientos de acero inoxidable
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Cómodas asas superiores y laterales sobremoldeadas de goma
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Garantía de excelencia de por vida
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
- * Consulte con su aerolínea los requisitos de medición exactos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver folleto
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver folleto
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver folleto