Motion
03650
Scott® Paper Towel - 9.25 in Width, 3.20 in Towel Length, White Color
Artículo MI #05966671
No. Fabricante 03650
Precio6.54 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Paper Towel - 9.25 in Width, 3.20 in Towel Length, White Color
Artículo MI #05966671
No. Fabricante 03650
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
Precio6.54 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la toalla
    3.20 pulg.
  • Ancho de la toalla
    9.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Estándares del sector cumplidos
    EPA, Consejo de Administración Forestal (FSC)
  • Número de Upc del fabricante
    00036000036503
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Múltiples pliegues
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Número total de toallas
    12
  • UPC_NO
    00036000036503

Descripción general

Descripción del fabricante
03650 MFT TOALLAS BLANCAS
  • Tanto si necesita toallas de papel comerciales para la cocina de su oficina como para el baño, las toallas de papel plegadas Scott son una opción excelente y económica.
  • Los paquetes de 250 (cajas de 12 paquetes) contienen toallas de papel comerciales con los característicos bolsillos absorbentes que absorben gran cantidad de agua rápidamente, para un secado de manos superior.
  • Están diseñados para reducir los residuos en su oficina o negocio, ya que encajan en cualquier dispensador universal para toallas de papel triples o múltiples (lo que ayuda a controlar el uso).
  • Fabricadas con un 40 % de residuos posconsumo y un 60 % de contenido de fibra reciclada, las toallas de papel plegadas de Scott cumplen con los estándares de la EPA y cuentan con certificación FSC y Eco Logo, sabes que son una excelente opción.
  • Scott Brand es conocida por su calidad constante a un precio asequible.
  • Si la practicidad y el valor superan sus criterios para los productos de aseo de negocios, confíe en la marca Scott para cumplir.
  • Los exclusivos bolsillos de absorción absorben el agua rápidamente, por lo que estas toallas de papel triples están diseñadas para reducir los residuos
  • Se adapta a la mayoría de los dispensadores de toallas de papel multiplegadas universales (excelente reemplazo para toallas de papel plegables en C, que pueden sobredispensarse)
  • Cumple con los estándares de la EPA y cuenta con certificación FSC y Eco Logo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"