Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro8 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica2420 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT588NC3 cuenta con un diámetro interior de 5 mm, un diámetro exterior de 8 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para instrumentos de precisión, motores pequeños y conjuntos mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT588NC3
- RPM Máx.85000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática1950 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación