Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro interior12 mm
- Diámetro interior12 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal10 mm
- Diámetro exterior14 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Longitud10 mm
- Ancho general14 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 11.966 a 11.984 pulg.
- Peso0.0064 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM1210TU12 X 14 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM1210TU
- Número de Upc del fabricante00846802067960
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067960