Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro25 mm
- En general Longitud25 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 21.959 a 21.980 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM2225TU22 X 25 X 25mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2225TU
- Número de Upc del fabricante00846802068356
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068356