Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Peso neto12 oz.
- Gravedad específica1.2
- Contenido de VOC0.359
- Peso1.15 lb
Detalles
- Aditivos incluidosGrafito
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónProtege contra el agarrotamiento y la galga a altas temperaturas, las piezas acopladas se retiran más fácilmente, en condiciones más limpias y mejores
- ColorCobre
- ComposiciónCobre
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Punto de inflamaciónMenos de 1.4 °F
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante079340003651
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Serie14000G
- UPC_NO079340003651
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación