Motion
DC-EX-4
Filtro de respirador de relleno - Respiradero desecante, 10 in de altura, 5.6650 in de diámetro, 1.0000 in, Material de relleno de poliéster/polipropileno
Artículo MI #06044473
No. Fabricante DC-EX-4
Precio284.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de respirador de relleno - Respiradero desecante, 10 in de altura, 5.6650 in de diámetro, 1.0000 in, Material de relleno de poliéster/polipropileno
Artículo MI #06044473
No. Fabricante DC-EX-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$284.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    5.665 pulg.
  • Altura
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes grandes, aplicaciones remotas, tanques de almacenamiento, turbinas eólicas
  • Material de relleno
    Poliéster/polipropileno
  • Tipo de filtro
    Respiradero desecante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -29 a 93 °C (-20 a 200 °F)

Descripción general

Descripción del fabricante
DC-EX-4 RESPIRADERO DESECANTE

También puede gustarle

Los clientes también compraron