Motion
078371-66213  SF410AS GAFAS DE SEGURIDAD

3M
078371-66213 SF410AS SAFETY GLASSES

3M™ Gafas protectoras SecureFit SF410AS, lente de espejo para interiores/exteriores
Artículo MI #06050321
No. Fabricante 078371-66213 SF410AS SAFETY GLASSES
Precio10.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
078371-66213 SF410AS SAFETY GLASSES

3M™ Gafas protectoras SecureFit SF410AS, lente de espejo para interiores/exteriores
Artículo MI #06050321
No. Fabricante 078371-66213 SF410AS SAFETY GLASSES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única para todos
  • Peso
    1.202 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal de goma suave
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Espejo interior/exterior
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Página de producto del fabricante
  • Número de stock del fabricante
    SF410AS
  • Número de Upc del fabricante
    10078371662131
  • Serie
    400
  • Color de la patilla
    Borrar
  • Estilo de la patilla
    SecureFit
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371662131
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
078371-66213 SF410AS GAFAS DE SEGURIDAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de difusión de presión 3M™ permite que las varillas se ajusten naturalmente a los tamaños de cabeza individuales, lo que reduce la necesidad de almacenar múltiples tamaños de montura en los lugares de trabajo
  • Los puntos de contacto acolchados de las patillas y las suaves plaquetas nasales proporcionan una mayor comodidad para el uso a largo plazo
  • El ajuste seguro y ceñido ayuda a mantener las gafas en su lugar sin deslizamientos, incluso cuando la persona está en movimiento
  • MotionRibetes contorneados inspirados en una paleta de colores atrevidos y modernos para una infusión de estilo
  • El revestimiento antivaho opcional ayuda a mantener las lentes libres de humedad en condiciones de calor y humedad
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB hasta 280 nm y cumplen los requisitos de CSA Z94.3 y ANSI Z87.1-2015