Motion
1046101
Limpiador de aeronaves Zep Aviation II
Artículo MI #06054979
No. Fabricante 1046101
Precio116.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de aeronaves Zep Aviation II
Artículo MI #06054979
No. Fabricante 1046101
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
Precio116.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 5 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Peso
    47.4 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Aceites, grasas y otros suelos de aeronaves
  • Instrucciones de aplicación
    Paño, esponja, cepillo de fibra suave o fregona
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de aviación
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    2-butoxietanol, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Método superior a 200°F : copa cerrada
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783210496
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep Aviation
  • Tipos de productos
    Lavado de transporte
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    interiores de aeronaves, equipos de apoyo en tierra, exteriores de aeronaves
  • UPC_NO
    723783210496

Descripción general

Descripción del fabricante
1046101 ZEP AERONAVE EXT. CLNR II - 5 GAL
  • Cumple con los estándares Boeing D6-17487, Doulas CSD#1, MIL-C-25769 y MIL-C-87936, Tipo 1