Motion
1047386
Zep Aviation 799 Universal
Artículo MI #06054986
No. Fabricante 1047386
Precio182.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep Aviation 799 Universal
Artículo MI #06054986
No. Fabricante 1047386
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
Precio182.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 5 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    14 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Aceites, grasas y otros suelos de aeronaves
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverización, espuma o cubo y cepillo
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de aviación
  • Color
    Verde
  • Composición
    surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    EAR100
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido viscoso
  • Código de armonización
    3402.90.3001
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783209551
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep Aviation
  • Tipos de productos
    Lavado de transporte
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil), 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Insulso
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    interiores de aeronaves, equipos de apoyo en tierra, exteriores de aeronaves
  • UPC_NO
    00723783209551

Descripción general

Descripción del fabricante
1047386 ZEP AVN 799 UNV CLNR 4-1GL
  • Se puede utilizar para limpiar cualquier superficie sobre la que se pueda aplicar agua; limpiador y desengrasante de uso intensivo; cumple las siguientes especificaciones: Boeing D6-17487; DouglasCSD#1; AMS 1526; AMS 1551