Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza3.0000 pulg.
- Grosor de la mordaza33/64 pulg.
- Ancho de la mordaza3-3/32 pulg.
- Longitud16.0000 pulg.
- Longitud total16 pulg.
- Peso2.62 lb
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- UPC_NO662679107093
Descripción general
- Longitud de 16 pulgadas
- Las mordazas se fresan con dientes profundos estilo llave de tubo autosujetante para una mordida máxima
- Puntos de ranura y lengüeta de socavado mecanizados con precisión para movimiento de precisión y resistencia de la articulación