Motion
1906122
Grasa multiusos - Composición mineral, grado 2 NLGI, tamaño 10 oz, envase de lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #06070098
No. Fabricante 1906122
Precio14.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Composición mineral, grado 2 NLGI, tamaño 10 oz, envase de lata de aerosol, color blanco
Artículo MI #06070098
No. Fabricante 1906122

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso neto
    10.75 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.91
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Composición
    Mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    320 °F
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Número de Upc del fabricante
    079340005488
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    380 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • UPC_NO
    079340005488

Descripción general

Descripción del fabricante
1906122 8529 GRASA DE LITIO 10.75 OZ

También puede gustarle

Los clientes también compraron