Motion
911120

JUSTRITE
911120

Bloqueador no combustible - Hueso, acero de calibre grueso, ancho: 84 pulg., profundidad: 115 pulg.
Artículo MI #06072852
No. Fabricante 911120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
911120

Bloqueador no combustible - Hueso, acero de calibre grueso, ancho: 84 pulg., profundidad: 115 pulg.
Artículo MI #06072852
No. Fabricante 911120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    115 pulg.
  • Dimensiones
    84 pulg. x 115 pulg. x 97 pulg.
  • Altura
    97 pulg.
  • Ancho
    84 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    FM, NFPA 30, NFPA 1, EPA
  • Color
    Hueso
  • Tipo de puerta
    Sistema de puerta de acero de 42" de ancho con tornillería de cierre de 3 puntos
  • Material
    Acero de gran calibre
  • Número de tambores
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
911120 OS LOCKER, SIN PEINE, TAMBOR 12
  • Construcción de acero resistente de gran calibre respaldada por una garantía estructural de 15 años
  • Sumidero totalmente soldado a prueba de fugas que proporciona contención secundaria
  • Rejilla de acero galvanizado extraíble
  • Herraje de bloqueo con llave de tres puntos
  • Ventilación natural con corrientes de aire
  • La etiqueta de diamante NFPA 704 proporciona información sobre el "derecho a conocer"
  • Múltiples conexiones estáticas a tierra
  • Placas de anclaje para una máxima protección de sujeción
  • Recubrimiento resistente a los productos químicos y a los rayos UV por dentro y por fuera
  • Canales de carretilla elevadora para una fácil reubicación
  • Cumple con los requisitos de EPA, NFPA 30 y NFPA 1
  • Aprobado por FM, incluidos los requisitos de capacidad de sumidero y de carga de viento/nieve
  • NOTA: Las dimensiones exteriores incluyen placas de anclaje y herrajes de puerta

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"